Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 382 329,57x5,33

  • ERIKS:13646304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,00/ stukexcl. btw

€ 181,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 150,00

-

10+

€ 135,00

10.00%

25+

€ 120,00

20.00%

50+

€ 112,50

25.00%

100+

€ 105,00

30.00%

250+

€ 97,50

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
329.57 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
382
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C