Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 372 221,62x5,33

  • ERIKS:13646287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,50/ stukexcl. btw

€ 94,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,50

-

10+

€ 70,65

10.00%

25+

€ 62,80

20.00%

50+

€ 58,88

25.00%

100+

€ 54,95

30.00%

250+

€ 51,03

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
221.62 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
372
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C