Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 367 189,87x5,33

  • ERIKS:13646280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,80/ stukexcl. btw

€ 74,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,80

-

10+

€ 55,62

10.00%

25+

€ 49,44

20.00%

50+

€ 46,35

25.00%

100+

€ 43,26

30.00%

250+

€ 40,17

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
189.87 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
367
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C