Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 358 142,24x5,33

  • ERIKS:13646268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,50/ stukexcl. btw

€ 49,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,50

-

10+

€ 36,45

10.00%

25+

€ 32,40

20.00%

50+

€ 30,38

25.00%

100+

€ 28,35

30.00%

250+

€ 26,33

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
142.24 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
358
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C