Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 345 100,97x5,33

  • ERIKS:13646253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,60

-

10+

€ 23,04

10.00%

25+

€ 20,48

20.00%

50+

€ 19,20

25.00%

100+

€ 17,92

30.00%

250+

€ 16,64

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
100.97 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
345
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C