Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 341 88,27x5,33

  • ERIKS:13646335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,40

-

10+

€ 20,16

10.00%

25+

€ 17,92

20.00%

50+

€ 16,80

25.00%

100+

€ 15,68

30.00%

250+

€ 14,56

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
88.27 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
341
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C