Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 337 75,57x5,33

  • ERIKS:13646331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,00/ stukexcl. btw

€ 21,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,00

-

10+

€ 16,20

10.00%

25+

€ 14,40

20.00%

50+

€ 13,50

25.00%

100+

€ 12,60

30.00%

250+

€ 11,70

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
75.57 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
337
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C