€ 17,10/ stukexcl. btw
€ 20,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,10 | - |
10+ | € 15,39 | 10.00% |
25+ | € 13,68 | 20.00% |
50+ | € 12,83 | 25.00% |
100+ | € 11,97 | 30.00% |
250+ | € 11,12 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 72.39 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |