€ 15,40/ stukexcl. btw
€ 18,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,40 | - |
10+ | € 13,86 | 10.00% |
25+ | € 12,32 | 20.00% |
50+ | € 11,55 | 25.00% |
100+ | € 10,78 | 30.00% |
250+ | € 10,01 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 66.04 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |