Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 333 62,87x5,33

  • ERIKS:13646325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,20

-

10+

€ 13,68

10.00%

25+

€ 12,16

20.00%

50+

€ 11,40

25.00%

100+

€ 10,64

30.00%

250+

€ 9,88

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
62.87 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
333
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C