Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 325 37,47x5,33

  • ERIKS:13646307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,25/ stukexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,25

-

25+

€ 8,32

10.00%

50+

€ 7,40

20.00%

100+

€ 6,48

30.00%

250+

€ 5,55

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
37.47 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
325
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C