€ 6,85/ stukexcl. btw
€ 8,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,85 | - |
25+ | € 6,17 | 10.00% |
50+ | € 5,48 | 20.00% |
100+ | € 4,80 | 30.00% |
250+ | € 4,11 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 26.34 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |