Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 30x3

  • ERIKS:13644468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,00

-

25+

€ 7,20

10.00%

50+

€ 6,40

20.00%

100+

€ 5,60

30.00%

250+

€ 4,80

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
30 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C