Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 28,25x2,62

  • ERIKS:13413180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,40/ stukexcl. btw

€ 7,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,40

-

25+

€ 5,76

10.00%

50+

€ 5,12

20.00%

100+

€ 4,48

30.00%

250+

€ 3,84

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
28.25 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C