Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 259 158,34x3,53

  • ERIKS:13645079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,00/ stukexcl. btw

€ 50,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,00

-

10+

€ 37,80

10.00%

25+

€ 33,60

20.00%

50+

€ 31,50

25.00%

100+

€ 29,40

30.00%

250+

€ 27,30

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
158.34 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
259
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C