Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 25,1x1,6

  • ERIKS:13643667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,30

-

25+

€ 5,67

10.00%

50+

€ 5,04

20.00%

100+

€ 4,41

30.00%

250+

€ 3,78

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
25.1 mm
Snoerdikte
1.6 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C