€ 51,70/ stukexcl. btw
€ 62,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,70 | - |
25+ | € 46,53 | 10.00% |
50+ | € 41,36 | 20.00% |
100+ | € 36,19 | 30.00% |
250+ | € 31,02 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 24 mm |
Snoerdikte | 4.5 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |