Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 24x4

  • ERIKS:13645401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,35

-

25+

€ 6,62

10.00%

50+

€ 5,88

20.00%

100+

€ 5,15

30.00%

250+

€ 4,41

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
24 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C