€ 27,50/ stukexcl. btw
€ 33,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,50 | - |
10+ | € 24,75 | 10.00% |
25+ | € 22,00 | 20.00% |
50+ | € 20,63 | 25.00% |
100+ | € 19,25 | 30.00% |
250+ | € 17,88 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 117.07 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |