Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 246 113,89x3,53

  • ERIKS:13645063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,60/ stukexcl. btw

€ 32,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,60

-

10+

€ 23,94

10.00%

25+

€ 21,28

20.00%

50+

€ 19,95

25.00%

100+

€ 18,62

30.00%

250+

€ 17,29

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
113.89 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
246
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C