Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 24,6x3,6

  • ERIKS:13645234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,25

-

25+

€ 6,53

10.00%

50+

€ 5,80

20.00%

100+

€ 5,08

30.00%

250+

€ 4,35

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
24.6 mm
Snoerdikte
3.6 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C