Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 223 40,87x3,53

  • ERIKS:13645117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,55

-

25+

€ 7,70

10.00%

50+

€ 6,84

20.00%

100+

€ 5,99

30.00%

250+

€ 5,13

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
40.87 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
223
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C