€ 6,10/ stukexcl. btw
€ 7,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,10 | - |
25+ | € 5,49 | 10.00% |
50+ | € 4,88 | 20.00% |
100+ | € 4,27 | 30.00% |
250+ | € 3,66 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 26.57 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |