Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 213 23,39x3,53

  • ERIKS:13645095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,60

-

25+

€ 5,04

10.00%

50+

€ 4,48

20.00%

100+

€ 3,92

30.00%

250+

€ 3,36

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
23.39 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
213
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C