Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 206x7

  • ERIKS:13646520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,80/ stukexcl. btw

€ 117,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 96,80

-

10+

€ 87,12

10.00%

25+

€ 77,44

20.00%

50+

€ 72,60

25.00%

100+

€ 67,76

30.00%

250+

€ 62,92

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
206 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C