Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 204x3

  • ERIKS:13644397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,50

-

10+

€ 106,65

10.00%

25+

€ 94,80

20.00%

50+

€ 88,88

25.00%

100+

€ 82,95

30.00%

250+

€ 77,03

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
204 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C