Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 20,3x2,62

  • ERIKS:13413086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,99

-

25+

€ 4,49

10.00%

50+

€ 3,99

20.00%

100+

€ 3,49

30.00%

250+

€ 2,99

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
20.3 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C