Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 19x3,53

  • ERIKS:13413085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,84

-

25+

€ 4,36

10.00%

50+

€ 3,87

20.00%

100+

€ 3,39

30.00%

250+

€ 2,90

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
19 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C