Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 190x3

  • ERIKS:13644380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,10/ stukexcl. btw

€ 79,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,10

-

10+

€ 59,49

10.00%

25+

€ 52,88

20.00%

50+

€ 49,58

25.00%

100+

€ 46,27

30.00%

250+

€ 42,97

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
190 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C