Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 175x4

  • ERIKS:13645329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,70/ stukexcl. btw

€ 75,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,70

-

10+

€ 56,43

10.00%

25+

€ 50,16

20.00%

50+

€ 47,03

25.00%

100+

€ 43,89

30.00%

250+

€ 40,76

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
175 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C