€ 98,80/ stukexcl. btw
€ 119,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,80 | - |
10+ | € 88,92 | 10.00% |
25+ | € 79,04 | 20.00% |
50+ | € 74,10 | 25.00% |
100+ | € 69,16 | 30.00% |
250+ | € 64,22 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 164.7 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |