Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 16,1x1,6

  • ERIKS:13643660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,83

-

25+

€ 4,35

10.00%

50+

€ 3,86

20.00%

100+

€ 3,38

30.00%

250+

€ 2,90

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
16.1 mm
Snoerdikte
1.6 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C