Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 15x3

  • ERIKS:13644326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,30

-

25+

€ 4,77

10.00%

50+

€ 4,24

20.00%

100+

€ 3,71

30.00%

250+

€ 3,18

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
15 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C