Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 158x4

  • ERIKS:13645310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,70/ stukexcl. btw

€ 78,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,70

-

10+

€ 58,23

10.00%

25+

€ 51,76

20.00%

50+

€ 48,53

25.00%

100+

€ 45,29

30.00%

250+

€ 42,06

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
158 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C