Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 155x5

  • ERIKS:13645809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,20/ stukexcl. btw

€ 81,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,20

-

10+

€ 60,48

10.00%

25+

€ 53,76

20.00%

50+

€ 50,40

25.00%

100+

€ 47,04

30.00%

250+

€ 43,68

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
155 mm
Snoerdikte
5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C