Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 153 88,57x2,62

  • ERIKS:13644216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,00/ stukexcl. btw

€ 21,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,00

-

10+

€ 16,20

10.00%

25+

€ 14,40

20.00%

50+

€ 13,50

25.00%

100+

€ 12,60

30.00%

250+

€ 11,70

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
88.57 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
153
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C