Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 150x7

  • ERIKS:13646502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,40/ stukexcl. btw

€ 73,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,40

-

10+

€ 54,36

10.00%

25+

€ 48,32

20.00%

50+

€ 45,30

25.00%

100+

€ 42,28

30.00%

250+

€ 39,26

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
150 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C