Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 150x3,5

  • ERIKS:13644653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,00/ stukexcl. btw

€ 70,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,00

-

10+

€ 52,20

10.00%

25+

€ 46,40

20.00%

50+

€ 43,50

25.00%

100+

€ 40,60

30.00%

250+

€ 37,70

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
150 mm
Snoerdikte
3.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C