Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 149,3x5,7

  • ERIKS:13646362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,50/ stukexcl. btw

€ 67,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,50

-

10+

€ 49,95

10.00%

25+

€ 44,40

20.00%

50+

€ 41,63

25.00%

100+

€ 38,85

30.00%

250+

€ 36,08

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
149.3 mm
Snoerdikte
5.7 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C