Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 146 66,34x2,62

  • ERIKS:13644208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,90

-

10+

€ 11,61

10.00%

25+

€ 10,32

20.00%

50+

€ 9,68

25.00%

100+

€ 9,03

30.00%

250+

€ 8,39

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
66.34 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
146
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C