Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 145x7

  • ERIKS:13646500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,90/ stukexcl. btw

€ 111,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,90

-

10+

€ 82,71

10.00%

25+

€ 73,52

20.00%

50+

€ 68,93

25.00%

100+

€ 64,33

30.00%

250+

€ 59,74

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
145 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C