Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 142x3,5

  • ERIKS:13644644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,50/ stukexcl. btw

€ 86,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,50

-

10+

€ 64,35

10.00%

25+

€ 57,20

20.00%

50+

€ 53,63

25.00%

100+

€ 50,05

30.00%

250+

€ 46,48

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
142 mm
Snoerdikte
3.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C