Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 140x3

  • ERIKS:13644314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,30/ stukexcl. btw

€ 51,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,30

-

10+

€ 38,07

10.00%

25+

€ 33,84

20.00%

50+

€ 31,73

25.00%

100+

€ 29,61

30.00%

250+

€ 27,50

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
140 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C