Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 137 52,07x2,62

  • ERIKS:13644198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,00

-

10+

€ 9,00

10.00%

25+

€ 8,00

20.00%

50+

€ 7,50

25.00%

100+

€ 7,00

30.00%

250+

€ 6,50

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
52.07 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
137
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C