Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 13,3x2,4

  • ERIKS:13413169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,10

-

25+

€ 4,59

10.00%

50+

€ 4,08

20.00%

100+

€ 3,57

30.00%

250+

€ 3,06

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
13.3 mm
Snoerdikte
2.4 mm
Standaard verpakkingsformaat
1,000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C