Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 12x3

  • ERIKS:13644287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,70/ stukexcl. btw

€ 5,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,70

-

25+

€ 4,23

10.00%

50+

€ 3,76

20.00%

100+

€ 3,29

30.00%

250+

€ 2,82

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
12 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C