Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 125 32,99x2,62

  • ERIKS:13644184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,70

-

25+

€ 6,03

10.00%

50+

€ 5,36

20.00%

100+

€ 4,69

30.00%

250+

€ 4,02

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
32.99 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
125
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C