Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 118x4

  • ERIKS:13645264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,90/ stukexcl. btw

€ 43,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,90

-

10+

€ 32,31

10.00%

25+

€ 28,72

20.00%

50+

€ 26,93

25.00%

100+

€ 25,13

30.00%

250+

€ 23,34

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
118 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C