Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 11,6x2,4

  • ERIKS:13643939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,44

-

25+

€ 4,00

10.00%

50+

€ 3,55

20.00%

100+

€ 3,11

30.00%

250+

€ 2,66

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
11.6 mm
Snoerdikte
2.4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C