Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 10x2

  • ERIKS:13643788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,21

-

25+

€ 3,79

10.00%

50+

€ 3,37

20.00%

100+

€ 2,95

30.00%

250+

€ 2,53

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
10 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C